- メッシュラック 間口1200mm モノタロウ 55042813 - メッシュラック 間口1200mm モノタロウ 55042813 - メッシュラック 間口1200mm モノタロウ 55042813 - メッシュラック 間口1200mm モノタロウ 55042813

メッシュラック 間口1200mm

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55042813 品番 -
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。

材質
棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)
連結部分:PP
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:125
全体:500
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1212×458×1529 均等耐荷重(kg/段)125 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数4 用途資材の保管や整理用として 高さ(mm)1529 奥行(mm)458 間口(mm)1212 耐荷重(kg/段)125 キャスターなし 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)70 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25.4 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 棚板厚さ(mm)40
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(6.1MB)
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
※誤った組立は破損やケガにつながります。
※耐荷重を超えて物を置かないで下さい。
※製品にぶら下がったりよじ登ったりは絶対にしないで下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※スリーブについて多く入っている場合がございます。
※本製品は運搬用ではありません。移動させる際や棚板の高さを変更させる際には、積載物を全て取り除いてから行ってください。
※別売のメッシュラック用キャスターと組み合わせる場合、許容荷重が下がりますので(キャスター1個当たり許容荷重(kg) 静止時:62 ・ 走行時:25)、ご注意ください。

商品説明動画

メッシュラック 間口1200mm.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
軽バン用棚として使用
建設業・工事業

ぐらつきもなく、サイズもイイ感じで
整理でき満足しています。

2025-10-27
用途:
会社倉庫整理
東日本タイル株式会社 様

以前の物井手がスチール製の棚で光が入れなくて倉庫の中が昼間でも暗く物がとりにくく電気がないと手探り状態だったのでメシュタックに変えてからは光が東リ明るく物の取り出しがスムーズになりました

1人が参考にしています
対象商品:
17489124
2024-01-17
用途:
製品置き
株式会社プラシーズ 様 (製造業)

本製品を複数台購入しております。
とても重宝しております。
ですが、2台ほど下部のネジ部分(キャスター取り付け)が外れて倒れてしまいました。もう少し強度が強かったらなお可です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。次回生産分より下部のネジ部分を溶接するように致しました。

対象商品:
55042813
2023-07-24
用途:
倉庫内整理用棚
建設業・工事業

他社製品に比べ値段も安く耐荷重も十分だったため購入しました。もう少し整理できたらもう一台購入予定です。

対象商品:
55042804
2023-07-24
用途:
バイクの部品を収納するのに使用
宮原精研 様 (製造業)

色々なパーツが収納出来ます。車検用マフラーと呼び部品プラグ等の収納。最上部にはグローブとヘルメットを収納しています。

対象商品:
55042804
2023-05-24
用途:
園芸で温室内の植物を置く棚として使用
サービス業

見た目が綺麗でしっかりしています。
キャスターが付いているので移動も楽。
約半年、園芸で使っているので水がかかったりするけど、サビが発生することもなく綺麗です。

対象商品:
17489124
2023-03-06
用途:
バイク整備用品・工具類の収納に
サービス業

このたび2台目を追加購入しましたが、安くて頑丈なので満足しています。
オプションとして、メッシュではない木製などの棚板や、棚に敷くシートなどを用意いただけるとありがたいです。(アイリスオーヤマのメタルラック用オプションとして、本品に適合するクリアシートがあり利用しています)

1人が参考にしています
対象商品:
17489124
2022-08-06
用途:
ゴミ箱整理棚として
卸売・小売業

とても簡単に棚の上下ができゴミ箱整理に役立ちました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
棚板、ポール単品の取り扱いはあるでしょうか。
回答:
ポールにつきましては、現在取り扱いがございません。
棚板は下記になります。

モノタロウ 棚板 メッシュラック用
注文コード 58037544 品番 -
内容量 1枚
https://www.monotaro.com/p/5803/7544/
3人が参考にしています
2021-01-22
質問:
キャスター取り付けのネジサイズを教えてください。
回答:
ねじ径3/8でございます。
2人が参考にしています
2021-01-22
質問:
キャスターを取り付けることは可能でしょうか。
回答:
下記のキャスターを取り付けることが可能です。

■モノタロウ キャスター メッシュラック用
注文コード 17489142 品番 -
内容量 1セット(4個)
https://www.monotaro.com/p/1748/9142/
1人が参考にしています
2021-01-22

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする