キャップ

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55042874 品番 PVC-9-13B
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。

寸法d(Φmm)9 寸法L(mm)13 寸法t(mm)1.0±0.2 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
販売しているボックスの蓋内の突起カバー

ボルト ナットの突起をカバーするため使用
必要な長さにカットして使えるので便利です。

対象商品:
55042865
2026-01-05
用途:
先端保護キャップ
池田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格が手頃で、品物の品質も良く、とても満足しています。

対象商品:
55042829
2025-02-10
用途:
ビス打込み部 露出部分のひっかけケガ防止の為
建設業・工事業

ジャストフィットで外れそうな感じもなし。
擦れて穴が開きそうな感じもなし。
予定通りの使い方になり良かった。

対象商品:
55042838
2024-07-29
用途:
フェンス設置
建設業・工事業

フェンスをカットしたときのキャップとして使用しました。サイズも豊富で仕上がりにも納得しました。ぜひホワイトも販売してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
55042865
2024-07-16
用途:
ケーブル、端子などのエンドキャップ

大手製品とほぼ変わらない使用感かとおもいます。

スペック表がないのでシビアな現場には躊躇しますが、
一般使用には問題は無いかと思います。

色のバリエーションが増えれば助かりますね。

1人が参考にしています
対象商品:
55042829
2023-05-03
用途:
ボルト末端保護で使用
サービス業

元が長めで必要に応じてカットできる所が良い。
数も多く色々な箇所で利用できそう。

対象商品:
55042969
2022-12-13
用途:
バッテリーの端子保護
サービス業

バッテリー端子のケーブル接続部で使用していますが、サイズ感が非常に良いです。

対象商品:
55042865
2022-06-10
用途:
工具の先端保護やキャップに利用
サービス業

想像通りの商品である程度伸びる素材なので融通が利く。
個人的には100個入は多いので50個入や違うサイズのアソートがあればよかった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする