スーパーツール
スーパーツールの 工具セット
スーパーツールの 両開きタイプ
プロ用両開き工具セット (47点組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(47点)
注文コード
55042978
品番
S5000S
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。
プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。
ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
セット内容
【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)
【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個
【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個
【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個
【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個
【ペンチ SZ175S(175mm)】1個
【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)
【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個
【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)
【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)
【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)
【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個
【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個
【ツールケース S470B2】1個
付属品
間仕切り×14
質量(kg)
11.6
段数
2
ケース色
マットブラック(焼き付け塗装)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×470×300