S5000DS プロ用両開き工具セット (53点組) スーパーツール 55042987 S5000DS プロ用両開き工具セット (53点組) スーパーツール 55042987 S5000DS プロ用両開き工具セット (53点組) スーパーツール 55042987

プロ用両開き工具セット (53点組)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(53点) 注文コード55042987 品番S5000DS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥72,690 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。
プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。
ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。

セット内容
【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)
【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個
【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個
【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個
【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個
【ペンチ SZ175S(175mm)】1個
【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個
【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個
【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個
【ニッパ SN150SS(150mm)】1個
【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)
【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)
【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)
【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個
【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)
ツールケース S470B3】1個
付属品間仕切り×14 質量(kg)14.6 段数3 ケース色マットブラック(焼き付け塗装) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする