フヨー
フヨーの 施設用家具・備品
フヨーの ベッド 施設用
フヨーの ベッドサイド用品
ミドルタイプ床頭台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55043040
品番
FWK-31DU
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
食事天板は使い勝手が良く多様な使い方が可能です。
両扉の内部は移動可能な棚を設けております。
幅(mm)
487
色
ライトブラウン
高さ(mm)
1275
奥行(mm)
465
規格
ミドルタイプ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません