※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX124A-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043145 GX124A-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043145 GX124A-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043145 GX124A-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043145

校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(mg)0.1 ひょう量(g)122 注文コード55043145 品番GX124A-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は最小表示・ひょう量など48種類から選べます 他の種類を見る

校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き
見やすいバックライト付き液晶表示
オートパワーオン・オフ機能付き
パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕

電源ACアダプタ(標準付属) 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、大型ガラス風防、本体カバー、USBケーブル、一般校正証明書 直線性±0.2mg 校正証明書一般校正 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 計量皿寸法W(mm)Φ90 外形寸法W(mm)259 外形寸法D(mm)358 外形寸法H(mm)332 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 安定時間(秒)約1.5(FAST設定時の代表値) 最小表示/目量(mm)0.0001g 用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 タイプ分銅内蔵型 種類電子天秤 ひょう量(g)122 本体質量(kg)約7 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 繰返し性0.1mg(標準偏差) 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

電子天びんGX-AE/GX-A/GF-Aシリーズの清掃方法
GX-A/GF-Aシリーズ | 電子天びん 「Apollo」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする