957011004000 ボルト フランジ 10X40 957011004000 ホンダ 55043187

ボルト フランジ 10X40 957011004000

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55043187 品番957011004000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59
販売価格(税別)
54
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55043187
2023-03-03
用途:
オートバイの修理
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

部品の欠品している中古車に使いました。首下長さ40mm、ねじ切り部分27mm、使う工具は14mmです。黄色味の強いシルバーカラーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする