※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 ALC用 SDSシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 口径(mm)80 注文コード55043468 品番UR21-A080SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は口径など25種類から選べます 他の種類を見る

【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】
大口径で穴あけもスムーズ。
ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。

口径(mm)80 用途ALC・石膏ボード 品番【センタードリル】2CB-210R 有効長(mm)130 適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード) シャンク形状SDS-plus

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55043468 UR21-A080SD 80475616 UR21-A080NSD UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ UR21 ALC用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 1本 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする