UR21 ブレイズダイヤ STシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55044064 品番UR21-B065ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】
回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。
ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。

用途ALC・塩ビ板・軟硬質サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ 品番【センタードリル】2CB-210R 有効長(mm)130 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) 口径(mm)65 シャンク形状ストレート
注意
※モルタルへの穿孔はセンターピンをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55044064 UR21-B065ST 80475738 UR21-B065NST UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ UR21 ブレイズダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 1本 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする