※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 マルチタイプ SDSシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55044125 品番 UR21-M070SD
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。

口径(mm)70 用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板 品番【センタードリル】2CB-210R 有効長(mm)130 適合電動機軽量ハンマードリル(回転モ-ド) シャンク形状SDS-plus

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする