※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 口径(mm)60 注文コード55045035 品番UR21-D060SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は口径など23種類から選べます 他の種類を見る

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。

口径(mm)60 用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材 品番【センタードリル】DBP-No.1 有効長(mm)130 適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード) シャンク形状SDS-plus
注意
※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。
※本製品は、「必ず乾式」でご使用下さい。湿式、あるいは、湿式に近い状態でのご使用では、寿命が短くなるばかりでなく、作業効率の低下を招く恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55045035 UR21-D060SD 80472484 UR21-D060NSD UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 1本 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55045035
2022-02-14
用途:
既設CB塀天端にフェンス柱用の穴をあける時
株式会社井上建材店 様 (建設業・工事業)

以前は湿式コアを使用していましたが切り粉水で白くなるのが嫌で、
ハンマードリル用では裏側が爆裂するのが嫌で、
初めて乾式コアを買ってみました。

1回目の使用:既設CB塀天端にフェンス穴を15本あける
      切れ味まあまあ、歯の厚みが2〜3oあり湿式コアに比べて厚い印象

2回目の使用:積む前の天端用CBにCB穴の方から穴あけ20本
      CBが前日の雨で濡れていたためか、
      センターピンを使わずダイヤをはねさせたためか
      乾式ダイヤの歯が気が付いたら無くなっていた
      全部で36本あける予定が20本で作業不能

乾式コアドリルてこんなに弱いモノなの?
固定が緩みやすく、シャンクと乾式ダイヤボディが貫通時の振動で離れてしまい
ボディが置き去りになる

二度と買わない

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする