※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリルセット品
UR21 乾式ダイヤ STシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(mm)
65
注文コード
55045184
品番
UR21-D065ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,300
この商品は
口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
口径(mm)
65
用途
鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
品番
【センタードリル】DBP-No.1
有効長(mm)
130
適合電動機
電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状
ストレート
注意
※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。
※本製品は、「必ず乾式」でご使用下さい。湿式、あるいは、湿式に近い状態でのご使用では、寿命が短くなるばかりでなく、作業効率の低下を招く恐れがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55045184
UR21-D065ST
80472360
UR21-D065NST
UR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ
1本
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)