曜日別特売
MGPL20-350-HL ガイド付薄形シリンダ MGPL20-3 SMC 55045417

ガイド付薄形シリンダ MGPL20-3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
350
注文コード
55045417
品番
MGPL20-350-HL
参考基準価格(税別)¥52,420販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする