UR21-V065SD UR21 振動用 SDSシャンク ユニカ 55045613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 振動用 SDSシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本口径(mm)65注文コード55045613品番UR21-V065SD
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【細径から大口径までのベーシックモデル。】
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。
刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。

用途
ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
口径(mm)65品番【センタードリル】2CB-210有効長(mm)130適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
注意
※石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする