※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 振動用 STシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 口径(mm)65 注文コード55045778 品番UR21-V065ST
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は口径など25種類から選べます 他の種類を見る

【細径から大口径までのベーシックモデル。】
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。
刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。

口径(mm)65 品番【センタードリル】2CB-210 有効長(mm)130 適合電動機振動ドリル シャンク形状ストレート 用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
注意
※石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする