950032300160M チューブ 23X1M 950032300160M ホンダ 55046005

チューブ 23X1M 950032300160M

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55046005 品番950032300160M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55046005
2021-09-08
用途:
バイクに使用

ホームセンターで買える耐油チューブは内径9mm外径13mmが多く、ホンダ純正の内径8mm外径12mmが必要だったため購入。1mあるので、必要に応じて切って使用すれば割安です。

対象商品:
55046005
2021-03-28
用途:
バイクのメンテ・レストア
卸売・小売業

純正部品なので、品質は問題なし。モノタロウさんで純正部品が買えるのがありがたい。月一のカテゴリー特価の日を狙えば、10%引きで買えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする