※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 複合材用 SDSシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 口径(mm)60 注文コード55046234 品番UR21-F060SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,800
この商品は口径など27種類から選べます 他の種類を見る

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

口径(mm)60 用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板 品番【センタードリル】2CB-210R 有効長(mm)130 適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード) シャンク形状SDS-plus

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55046234 UR21-F060SD 80472904 UR21-F060NSD UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 1本 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする