日本メディカルファンド
日本メディカルファンドの サポーター・テーピング
日本メディカルファンドの サポーター
日本メディカルファンドの その他サポーター
アダム骨盤底サポーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55046820
品番
APS-80N
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
子宮脱、頻尿、尿漏れなど骨盤臓器脱の不快な症状の緩和に。
下着の上からはくタイプの着脱容易なサポーターです。
色
黒
サイズ
80N
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10214000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。