ICT-SS〜ICTS-Mは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。
ICT-SS〜ICTS-Mは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。
ICT-LL〜ICTS-Mは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。
ICTS-LLは鋳物製の、20kgウエイトです。
24-8835-10、24-8835-11はテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。
ICT-PCRSを取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。