MAVIG
MAVIGの 手袋・マスク・感染予防
MAVIGの メディカルキャップ 医療・検査用
MAVIG 防護キャップ トウブメッシュタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55047240
品番
RA611
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
医療従事者の頭をX線から防護します。
色
青
規格
頭部メッシュ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093007018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。