曜日別特売
- 【名入れ】印刷HIソフトカラー長3封筒 キングコーポレーション 55047257

 

- 【名入れ】印刷HIソフトカラー長3封筒 キングコーポレーション 55047257
- 【名入れ】印刷HIソフトカラー長3封筒 キングコーポレーション 55047257
- 【名入れ】印刷HIソフトカラー長3封筒 キングコーポレーション 55047257
- 【名入れ】印刷HIソフトカラー長3封筒 キングコーポレーション 55047257
- 【名入れ】印刷HIソフトカラー長3封筒 キングコーポレーション 55047257

【名入れ】印刷HIソフトカラー長3封筒

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1袋(300枚)
内容量1袋(300枚)注文コード55047257品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
レイアウト長T-枠付・長T-中央・長T-線入・長Y-左下・長Y-右下・長Y-枠付・長Y-右下-枠付・長Y-右下-線入寸法(mm)120×235サイズ長3文字色黒・紺・グレー・青・緑・こげ茶・赤・ピンク・橙・紫紙厚(g/m2)80その他設定項目【無料追加オプション(文字印刷色と同色で印刷)】見積書在中・注文書在中・領収書在中・返信用封筒・カタログ在中・請求書在中・案内状在中・納品書在中・親展・至急・料金別納郵便・料金後納郵便・切手をお貼りください紙質古紙70%印刷【1色刷】社名・住所・電話・FAX・メールアドレス・など書体明朝体・正楷書体・丸ゴシック体・ゴシック体・中明朝体・中ゴシック体・中丸ゴシック体郵便番号欄あり窓枠なし用紙色クリーム・グリーン・グレー・ピンク・ホワイト・ブルーサービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※30文字を超える文字数は対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 書類を入れる
製造業

初めて名入れにてお願いしましたが、とても早く納品して頂きました。
急ぎだったので非常に助かりました。
封筒の厚みもちょうど良く、印刷状態も文字の配置も綺麗でした。
納期短縮の為とは思いますが、一応、原稿の確認をしていただいた方が、不安感が無くていいのではないかと思います。

対象商品 : 55047257
2022-05-03
用途: 書類を入れる
医療・福祉・介護関連業

配送は速かった。
印刷内容の入力が難しい。わかりづらい。郵便番号の入力方法がわからなかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
郵便番号の入力方法についてお問い合わせありがとうございます。
オプション設定で住所を入力する際、住所の前に郵便番号をご入力いただいてから住所をご記入いただけますと完了となります。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 55047257
2021-03-21
用途: 事務
建設業・工事業

値段と発送の速さはいつも満足しています。
多少デザインにズレがあるのが不満でした

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする