- 【名入れ】印刷HIソフトカラー角2封筒 キングコーポレーション 55047379 - 【名入れ】印刷HIソフトカラー角2封筒 キングコーポレーション 55047379 - 【名入れ】印刷HIソフトカラー角2封筒 キングコーポレーション 55047379 - 【名入れ】印刷HIソフトカラー角2封筒 キングコーポレーション 55047379 - 【名入れ】印刷HIソフトカラー角2封筒 キングコーポレーション 55047379

【名入れ】印刷HIソフトカラー角2封筒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300枚) 注文コード 55047379 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法(mm)240×332 サイズ角2 文字色黒・紺・グレー・青・緑・こげ茶・赤・ピンク・橙・紫 紙厚(g/m2)100 その他設定項目【無料追加オプション(文字印刷色と同色で印刷)】見積書在中・注文書在中・領収書在中・返信用封筒・カタログ在中・請求書在中・案内状在中・納品書在中・親展・至急・料金別納郵便・料金後納郵便・切手をお貼りください 紙質古紙70% 印刷【1色刷】社名・住所・電話・FAX・メールアドレス・など 書体明朝体・正楷書体・丸ゴシック体・ゴシック体・中明朝体・中ゴシック体・中丸ゴシック体 郵便番号欄なし 窓枠なし レイアウト角T-左下・角Y-左下・角T-枠付・角Y-枠付・角Y-右下・角T-右下・角T-中央・角Y-線入・角T-線入 用紙色クリーム・グリーン・グレー・ピンク・ホワイト・ブルー サービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする