ジャストモード No.800

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55047519 品番 No.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

1.抜群の耐久性
EVA一体成型のため、底剥がれの心配なし!
2.着脱が簡単なキックバック式
カカト部に柔らかく伸縮性のある素材を使用。
靴とサンダルの両方の機能を持った商品です。
3.快適性
凸凹のインソール・クッション性のあるEVAが長時間使用しても疲れにくい快適な履き心地を実現!
4.超軽量設計
片足115g(No.9:26.0〜26.5cm相当サイズ)で疲れにくい!
5.通気性
アッパー部に通気口を配置し通気性を確保!
6.ネームスペース
前後にネームスペースを配置

ホワイト サイズ(cm)24〜24.5 機能耐久性・軽量・通気性 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55047659
2023-03-17
用途:
近距離移動

同じ[ジャストモード]のEVAサンダルである[No.700]は底が分厚くてクッション性が良かったのですが、
こちらの[No.800]の底は薄っぺらくて頼りないのは残念でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする