オンザボディ アルクリアルコール除菌ウェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード55047975 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

どこでも使いやすいアルコール除菌ウエットティッシュで手指、お肌などを清潔に保つ。
厚手タイプで使いやすいふた付きパッケージで50枚入り。
アルコール配合ウエットティッシュ。
99.9%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)

成分アルコール 区分雑貨 エタノール濃度(w/w%)50.3〜54.8 配合成分アルコール エタノール濃度(v/v%)58.1〜62.6 効果除菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする