適合機種MR6000、MR8847シリーズ
周波数帯域(MHz)DC〜50(-3dB)
立ち上がり時間7.0ns以下(10%〜90%)
付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1
仕様【ノイズ】75μA rms以下 (0.5 Aレンジ, 帯域20 MHzの測定器にて)、【出力電圧レート】30Aレンジ: 0.1 V/A、5Aレンジ: 1 V/A、0.5Aレンジ: 10 V/A ※本器の出力は内部で終端されています。1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください。
質量(g)370
電源電源3269、プローブ電源ユニットZ5021より供給
ケーブル長(m)センサケーブル (中継BOX-センサ間): 1.5、電源ケーブル: 1.0(電源プラグ: レモ社製/FFA.0S.304.CLAC37Y)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:155×18×26、中継BOX部:45×120×25、ターミネーション部:29×83×40
遅延時間30Aレンジ: 12 ns、 5Aレンジ: 12 ns、0.5Aレンジ: 13 ns(入力信号1ns立ち上がり波形に対する遅れ時間)
測定可能導体径(Φmm)5以下(絶縁導体)
RoHS指令(10物質対応)対応
振幅確度30Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (≦ 10 Arms, DC, 正弦波45〜66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (DC, 正弦波45〜66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、0.5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±10 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±10 mV (DC, 正弦波45〜66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)
最大ピーク電流(A)30Aレンジ: ±50 peak (入力限界時間2s以内)、5Aレンジ: ±7.5 peak、0.5Aレンジ: ±0.75 peak (< 10 MHz), ±0.3 peak (≧ 10 MHz)
定格電流(Arms)最大/30Aレンジ: 30、5Aレンジ: 5、0.5Aレンジ: 0.5(DC, 正弦波にて規定/周波数ディレーティングあり)
校正証明書一般校正