電流プローブ専用電源

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55048045 品番3269(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥97,100 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

クランプオンプローブ3273-50〜3276, CT6700s用専用電源
記録計など汎用測定器に接続時に、電源供給できます。

適合機種CT6700、CT6701、3273-50、3274、3275、3276×4本まで CT6710、CT6711×2本まで 用途電流プローブに駆動電源を供給 付属品取扱説明書×1、電源コード×1、接地アダプタ×1 質量(kg)1.1 出力±12V ±0.5V、±2.5A(各チャネルの総和) 電源AC100〜240V、50/60Hz、170VA max. チャンネル数電源:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×119×200 適合センサCT6710, CT6711 ×2本まで、CT6700, CT6701, 3273-50, 3274, 3275, 3276 ×4本まで、クランプオンプローブ3273 ×4本まで RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする