OWL-CVIC4709-GO iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s専用耐衝撃ケース OWLTECH(オウルテック) 55048359 OWL-CVIC4709-GO iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s専用耐衝撃ケース OWLTECH(オウルテック) 55048359

iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s専用耐衝撃ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55048359 品番OWL-CVIC4709-GO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。

対応機種iPhone SE(第2世代)/8/7 タイプハイブリッド耐衝撃ケース型 ゴールド 特性液晶画面を保護・衝撃に強い・カメラを保護・2つの素材を使いしっかり端末を保護・ストラップホール付き 材質TPU、PC 本体質量(g)約24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5 保証期間初期不良のみ交換保証 充電方式Qiワイヤレス充電(※メーカーQiワイヤレス充電器で検証済み) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする