お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
- バイポーラ・フォーセップ レザックス 55048834

バイポーラ・フォーセップ

6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード55048834品番-

小手術に最適な高周波メス。患部を止血しながら施術が可能です。
凝固波形は無段階で調節できます。
ハンドピース、ハンドピースコード、電導子はオートクレーブ滅菌可能。
電導子は10種類を付属。オプションでバイポーラもお選びいただけます。

規格バイポーラ・フォーセップ バヨネット(アカ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AFBZX00114000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする