ポート数4
USBケーブル長(cm)約6(コネクタ除く)
色ホワイト
質量(g)約34.1
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×15(ケーブル除く)
保証期間6か月
動作温湿度範囲5〜40度、30〜80%(結露不可)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)10
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)