卓上ボール盤

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55050948 品番BB-250A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。

電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 出力(W)150 テーブル寸法(mm)約160×165 用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1 幅(mm)200 質量(kg)約16 高さ(mm)575 周波数(Hz)50/60 電流(A)2.8/2.9 回転数(min-1[r.p.m])500〜2750/620〜3300 チャック能力(mm)1.5〜13(JT33) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 消費電力(W)(50/60Hz)260/290 ベース寸法(mm)約280×180 バイス 高さ(mm)約40 バイス最大口幅(mm)約65 回転速度(切替)5段

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55050948
2019-05-03
用途:
作業用
株式会社 試作工房 電 様

単なる穴あけならばこれで十分。直角度等や穴寸法をシビアに求めるならば考えものです。安いなりだと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
1人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする