電池ばね線タイプ 両極用電池ばね

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 線径(Φmm)0.5 寸法D2(mm)3.5 総巻数(巻)5/3 注文コード55051754 品番単4用BS012
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は線径・寸法D2・総巻数など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)7.5 寸法D2(mm)3.5 寸法D3(mm)7.5 寸法D4(mm)2.3 寸法Hf(mm)8 線径(Φmm)0.5 タイプ単4用 ピッチ(mm)10.5 総巻数(巻)5/3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55051702
2019-04-14
用途:
電池ホルダー液漏れによるバネ交換

電池ホルダーの構造状、今回購入した商品左スプリング右+で接続電極上部の物と、左スプリング右+で接続電極下部の商品が必要でしたが商品レパートリにないため無理矢理曲げて作成しました、レパートリの追加をお願いします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする