アキュレイト
アキュレイトの シール/バネ部品
アキュレイトの バネ
アキュレイトの 電池バネ
電池ばね線タイプ プラス極用電池ばね
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55051824
品番
単3用BS209
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.55
タイプ
単3用
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
3.5
総巻数(巻)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応