SW11 SWドームスプリング アキュレイト 55052165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW11 SWドームスプリング アキュレイト 55052165
SW11 SWドームスプリング アキュレイト 55052165

SWドームスプリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(30個)注文コード55052165品番SW11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

金属ドームならではの確かな操作感が、高い安心感を与えます。
リモコンやモバイルフォン等、端末機器・携帯電子機器のスイッチ用薄板ばねです。

外径公差(mm)±0.1高さ公差(mm)±0.05外径(Φmm)8.0高さ(mm)0.34ばね力(N)1.96ストローク(mm)0.30材質SUS304-H耐久性100×104サイクルメッキなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする