※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-M4A×15-A ばねポスト 穴タイプ(AP-A) アキュレイト 55052217 AP-M4A×15-A ばねポスト 穴タイプ(AP-A) アキュレイト 55052217

ばねポスト 穴タイプ(AP-A)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 55052217 品番 AP-M4A×15-A
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

引張コイルばね用の支柱となります。

寸法A(mm)3 寸法D(Φmm)4 寸法L(mm)15 寸法L1(mm)10 寸法T(mm)1.2 寸法d(Φmm)2 材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする