※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの アルミフレーム
アキュレイトの アルミフレーム用その他部品
ばねポスト 穴タイプ(AP-A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55052226
品番
AP-M4A×20-A
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
引張コイルばね用の支柱となります。
寸法A(mm)
3
寸法D(Φmm)
4
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
10
寸法T(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
2
材質
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M4
CADデータダウンロード