※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-M8B×60-B ばねポスト 溝タイプ(AP-B) アキュレイト 55052637 AP-M8B×60-B ばねポスト 溝タイプ(AP-B) アキュレイト 55052637

ばねポスト 溝タイプ(AP-B)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法L(mm)60 寸法MM8 注文コード55052637 品番AP-M8B×60-B
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法L・寸法Mなど42種類から選べます 他の種類を見る

引張コイルばね用の支柱となります。

寸法A(mm)4 寸法B(mm)3 寸法D(Φmm)8 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)20 寸法T(mm)1.2 寸法d(Φmm)5 材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55052305
2024-07-11
用途:
試作品に採用
製造業

思った以上に出来が良く見た目も取付も楽に出来最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする