※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの 扉部品
アキュレイトの 扉・外装部品その他
皿ばね 重荷重用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
55052743
品番
A-12.5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SAE1060
寸法H(mm)
1
寸法t(mm)
0.7
寸法D(Φmm)
12.5
寸法d(Φmm)
6.2
寸法h(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード