サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 危機管理
サンプラテックの プロテクタ/転倒防止/火災防止
安全ネトロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55052815
品番
N-1
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
試薬瓶・ガラス器具を保護します。
弾性が大きく異形部分にも被膜保護できます。
耐冷性に優れ、フリーザーでの使用でも弾性変化はありません。
ハサミ、カッターで簡単に切断できます。
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
色
黄色
定尺(m)
5
折径(mm)
10
適合径(Φmm)
15〜25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません