アキュレイト
アキュレイトの 金型用部品、位置決め部品
アキュレイトの クランピング冶具
アキュレイトの クランピングピン
スプリングピン スプリングピン波型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55052874
品番
SPN-1×4L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS420J2
呼び径
1
寸法Dmax(mm)
1.2
寸法Dmin(Φmm)
1.1
寸法t(mm)
0.2
寸法L(mm)
4
公差L(mm)
+0.5/-0
二重せん断荷重(kN)
0.69
適合穴径(Φmm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応