スプリングピン スプリングピン波型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 55053032 品番 SPN-3×7L
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質SUS420J2 呼び径3 寸法Dmax(mm)3.25 寸法Dmin(Φmm)3.15 寸法t(mm)0.6 寸法L(mm)7 公差L(mm)+0.5/-0 二重せん断荷重(kN)6.2 適合穴径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする