アキュレイト
アキュレイトの 金型用部品、位置決め部品
アキュレイトの クランピング冶具
アキュレイトの クランピングピン
スプリングピン スプリングピンストレート型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
55053303
品番
SPS-3×12L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法Dmax(mm)
3.25
寸法Dmin(Φmm)
3.15
寸法L(mm)
12
公差L(mm)
+1/-0
寸法t(mm)
0.6
材質
SUS420J2
呼び径
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
3
二重せん断荷重(kN)
6.2