アキュレイト
アキュレイトの 金型用部品、位置決め部品
アキュレイトの クランピング冶具
アキュレイトの クランピングピン
スプリングピン スプリングピンストレート型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
55053382
品番
SPS-5×26L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法Dmax(mm)
5.4
寸法Dmin(Φmm)
5.2
寸法L(mm)
26
公差L(mm)
+1/-0
寸法t(mm)
1
材質
SUS420J2
呼び径
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
5
二重せん断荷重(kN)
17.25