※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
Eリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
内径(Φmm)
5
0.8
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55053468
品番
ER-5.0×11
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS304CSP
内径(Φmm)
5
寸法H(mm)
4.3
寸法d(mm)
5
呼び
5
寸法A(mm)
0.7
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
1.2
寸法D1(mm)
6~8
寸法D2(mm)
5
寸法b(mm)
1.2
公差d(mm)
+0/-0.12
公差D(mm)
±0.2
公差A(mm)
+0.1/-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
公差H(mm)
+0/-0.3
公差t(mm)
±0.04
公差D2(mm)
+0.075/-0