※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの 金型用部品、位置決め部品
アキュレイトの クランピング冶具
アキュレイトの クランピングワッシャー
ウェーブワッシャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55053477
品番
WSW-4×8
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
0.3
寸法d(mm)
4.3
寸法t(mm)
0.15
外径(Φmm)
8
厚さ(mm)
0.3
材質
SUS304CSP
呼び
4
厚さ許容差(mm)
±0.020
外径許容差(mm)
+0/-0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径許容差(mm)
+0.20/-0
高さ許容差(mm)
+0.4/-0