※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WP-1×8L 割りピン アキュレイト 55053565 WP-1×8L 割りピン アキュレイト 55053565

割りピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55053565 品番 WP-1×8L
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質SUS304-W1 呼び1 寸法d(mm)0.9 寸法D(mm)1.8 寸法L(mm)8 寸法a(mm)3 寸法H(mm)1.6 適合ボルト径3.5〜4.5 適合ピン径(Φmm)3〜4 公差d(mm)+0/-0.1 公差D(mm)+0/-0.2 公差L(mm)±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする