※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの 蝶番・ヒンジ
アキュレイトの ラッチ
割りピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55053653
品番
WP-1.6×20L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS304-W1
呼び
1.6
寸法d(mm)
1.4
寸法D(mm)
2.8
寸法L(mm)
20
寸法a(mm)
3.2
寸法H(mm)
2.5
適合ボルト径
5.5〜7
適合ピン径(Φmm)
5〜6
公差d(mm)
+0/-0.1
公差D(mm)
+0/-0.4
公差L(mm)
±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応