※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WP-2.5×25L 割りピン アキュレイト 55053766 WP-2.5×25L 割りピン アキュレイト 55053766

割りピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 55053766 品番 WP-2.5×25L
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質SUS304-W1 呼び2.5 寸法d(mm)2.3 寸法D(mm)4.6 寸法L(mm)25 寸法a(mm)5 寸法H(mm)2.5 適合ボルト径9〜11 適合ピン径(Φmm)8〜9 公差d(mm)+0/-0.2 公差D(mm)+0/-0.6 公差L(mm)±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする