※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの 蝶番・ヒンジ
アキュレイトの ラッチ
割りピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
55053802
品番
WP-3×25L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS304-W1
呼び
3
寸法d(mm)
2.7
寸法D(mm)
5.5
寸法L(mm)
25
寸法a(mm)
6
寸法H(mm)
3.2
適合ボルト径
11〜14
適合ピン径(Φmm)
9〜12
公差d(mm)
+0/-0.2
公差D(mm)
+0/-0.7
公差L(mm)
±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応