アキュレイト
アキュレイトの 金型用部品、位置決め部品
アキュレイトの クランピング冶具
アキュレイトの クランピングスクリュー
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+ニッケルめっきのタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
12
最大トルク(N・m)
4
注文コード
55054134
品番
SH010512Ni
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・最大トルク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。
今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
12
寸法k(mm)
1.0
寸法t(mm)
1.0
材質
鉄
最大トルク(N・m)
4
表面処理
ニッケルめっき
表面硬度
Hv 400 min
ドライブサイズ
T10
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応