アキュレイト
アキュレイトの 金型用部品、位置決め部品
アキュレイトの クランピング冶具
アキュレイトの クランピングスクリュー
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+黒ニッケルのタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55054177
品番
SH010310Bni
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。
今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
10
寸法k(mm)
0.8
寸法t(mm)
0.75
材質
鉄
最大トルク(N・m)
0.95
表面処理
黒ニッケルめっき
表面硬度
Hv 400 min
ドライブサイズ
T6
ねじサイズ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応